Griff Elesa+Ganter GN 5339-40-M6-40-SW, Länge: 40 mm
Dreikantgriffschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5339-40-M6-40-SW
Rubix:356787
Hersteller:GN 5339-40-M6-40-SW
EAN:4045525283084




Produktdetails : GN5339-40-M6-40-SW Dreikantgriffschraube, schwarz, Kunststoff
Dreikantgriffe GN 5339 bestechen durch ihre elegante Form und durch ihre leuchtende, glänzende Farbgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
