K1209.10616050 Ballengriff, drehbar, ähnlich DIN98, Form:E, Edelstahl

BALLENGRIFF DREHBAR ÄHNLICH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1209.10616050
Rubix:2056268
EAN:4059245329977
K1209.10616050 Ballengriff Drehbar M06 Form:E 1.4401 pol ähnl Sw=8 L1=57

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl

Dokumente

Produktdetails : K1209.10616050 Ballengriff, drehbar, ähnlich DIN98, Form:E, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert Bestellbeispiel: K1209.10616050 Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert Bestellbeispiel: K1209.10616050 Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
16,40 exkl. MwSt.
/ Stück
19,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge