GN628.3-117-B-DSG Bügelgriff, flexibel, Montage von Bedienseite, Kunststoff
Bügelgriff aus flexiblem Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 628.3-117-B-DSG
Rubix:358755
Hersteller:GN 628.3-117-B-DSG
EAN:4045525520868





Produktdetails : GN628.3-117-B-DSG Bügelgriff, flexibel, Montage von Bedienseite, Kunststoff
Bügelgriffe GN 628.3 aus flexiblem Kunststoff ermöglichen die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen. Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 600 ab; bei Ø größer als 600 kann die Standardausführung GN 628 verwendet werden. Das Design der Bügelgriffe GN 628.3® ist auf die Produktfamilie Ergostyle abgestimmt. Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Länge | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
