9330020125, 30020125 Dreib.-Drehf. D6350 Stahl 125mm FORMAT
Dreibacken-Drehfutter D6350 Stahl 125mm FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784285414
Rubix:1854607
Hersteller:4317784285414
Produktdetails : 9330020125, 30020125 Dreib.-Drehf. D6350 Stahl 125mm FORMAT
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Stahl, FORMAT
Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme für Spindelköpfe.
Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.
Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke).
Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Mit zylindrischer Zentrieraufnahme für Spindelköpfe.
Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.
Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit einem Satz einteiliger Umkehr-Backen (zur Verwendung als Bohr- und Drehbacke).
Dreibacken-Drehfutter DIN6350 Stahl 125mm FORMAT
Anwendungen
Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9330020125, 30020125 dreib.-drehf. d6350 stahl 125mm format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
511,53 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


