Referenzen
Hirt:00PST-25
Rubix:1547714
Hersteller:00PST-25

Produktdetails : 9324000025 Werkstückanschlag POSISTOP 25mm
Werkstückanschlag POSISTOP
Eigenschaften: aus Aluminium, mit 3 in den Anschlag integrierten Magneten für eine einfache Befestigung am Körper des Spannfutters und an den geschliffenen Auflageflächen.
Backenbreite: 25–55 mm (erweiterbar, wenn die Laschen entfernt werden).
Anwendung: zum Spannen kurzer Werkstücke mit einem Werkstückdurchmesser von 15–150 mm auf Drei-Backen-Drehfuttern und Kraftspannfuttern.
Eigenschaften: aus Aluminium, mit 3 in den Anschlag integrierten Magneten für eine einfache Befestigung am Körper des Spannfutters und an den geschliffenen Auflageflächen.
Backenbreite: 25–55 mm (erweiterbar, wenn die Laschen entfernt werden).
Anwendung: zum Spannen kurzer Werkstücke mit einem Werkstückdurchmesser von 15–150 mm auf Drei-Backen-Drehfuttern und Kraftspannfuttern.
Werkstückanschlag POSISTOP 25mm SKANTEK
Werkstückanschlag POSISTOP Ausführung: Aus Aluminium, mit 3 in den Anschlag eingearbeiteten Magneten, zur einfachen Befestigung an den Drehfutterkörper und geschliffenen Auflageflächen. Backenbreite: 25-55 mm (erweiterbar durch Entfernen der Nasen). Anwendung: Zum Spannen von kurzen Teilen mit einem Werkstück-Ø von 15 bis 150 mm auf Dreibacken-Drehfuttern und Kraftspannfuttern.
Werkstückanschlag POSISTOP Ausführung: Aus Aluminium, mit 3 in den Anschlag eingearbeiteten Magneten, zur einfachen Befestigung an den Drehfutterkörper und geschliffenen Auflageflächen. Backenbreite: 25-55 mm (erweiterbar durch Entfernen der Nasen). Anwendung: Zum Spannen von kurzen Teilen mit einem Werkstück-Ø von 15 bis 150 mm auf Dreibacken-Drehfuttern und Kraftspannfuttern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | posistop |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std