Referenzen
Format:29680730, 9229680730
Rubix:1564391
Hersteller:4332163355731
EAN:4332163355731


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229680730 drehwendepl. negativ dnmg 150608l ec u 9 |
|---|
Produktdetails : 9229680730 ISO Wendeschneidplatte DNMG 150608 L-EC U9135
ISO-Wendeschneidplatte DNMG 150608 L-EC U9035 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte
ISO-Wendeschneidplatte
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229680730 drehwendepl. negativ dnmg 150608l ec u 9 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82090020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std