Referenzen
Format:29695305, 9229695305
Rubix:1564657
Hersteller:4332163811473
EAN:4332163811473

Produktdetails : 9229695305 ISO Klemmhalter PWLNL 2020 K 06
ISO-Klemmhalter PWLNL 2020 K 06 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 95°, PWLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
ISO-Klemmhalter, 95°, PWLNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695305 klemmhalter 95 grad pwlnl 2020 k06 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
