GN3663-34-M5-25-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M5-25-1,5
Rubix:1862884
Hersteller:3663-34-M5-25-1,5
EAN:4045525093805



Produktdetails : GN3663-34-M5-25-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Knebel-Schrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell ausgeübte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst die drehmomentabhängige Mechanik des gerändelten Knopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt die Mechanik so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Beim Lösen hingegen wird das hierfür nötige Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Abnehmen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
