GN565.3-20-160-B-BL Bügelgriff, Montage von der Bedienseite, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565.3-20-160-B-BL
Rubix:1865733
Hersteller:565.3-20-160-B-BL
EAN:4045525066953
GN565.3-20-160-B-BL Haltegriff

Technische Zusammenfassung

Länge160 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565.3-20-160-B-BL Bügelgriff, Montage von der Bedienseite, Aluminium


Schrank-"U"-Griffe GN 565.3 eignen sich für Anwendungen, bei denen geringere Hubkräfte erforderlich sind, wie z. B. an Deckeln oder an Schutzabdeckungen von Maschinen. Die Senkbohrungen des Typs B ermöglichen die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben oder Senknieten. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode83024900
6,88 exkl. MwSt.
/ Stück
8,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen