K0131.5000822 Rohrgriff, Form:B, Aluminium
Rohrgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0131.5000822
Rubix:331620
EAN:4059245128938



Dokumente
Produktdetails : K0131.5000822 Rohrgriff, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.Ausführung: Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert. Pulverbeschichtet nur titanfarben. Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.Hinweis: Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus. Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.Montage: Von der Rückseite.
Maschinengriff, Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 908 g |
|---|---|
| Länge | 530 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort