Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M4-0,7
Rubix:1862820
Hersteller:3663-27-M4-0,7
EAN:4045525092785



Produktdetails : GN3663-27-M4-0.7 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des gerändelten Knopfs ein „over-engagement“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
