MC.130B Drehmomentvervielfaeltiger 1300 Nm, Set
Drehmoment-Multiplikator
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:MC.130B
Rubix:3475922
EAN:3148518167710




Technische Zusammenfassung
| Einspannmoment | 1300 N.m |
|---|---|
| Eingangsvierkant | 3/4 '' |
| Ausgangsvierkant | 1/2 '' |
Produktdetails : MC.130B Drehmomentvervielfaeltiger 1300 Nm, Set
Die Facom Drehmomentvervielfacher MC.B ermöglichen hohe Anzugs- und Lösemomente bei geringem Kraftaufwand dank eines festen Übersetzungsverhältnisses von 5:1. Die kompakten und leichten Modelle MC.130B und MC.270B wurden speziell für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Transportern und Lkw entwickelt.
Eigenschaften:
Die Drehmomentvervielfacher der Serie MC.B nutzen eine feste Übersetzung von 5:1, um hohe Drehmomente mit einem vergleichsweise niedrigen Eingangsdrehmoment zu erzeugen. Sie können in Kombination mit einem Drehmomentschlüssel oder einer Ratsche verwendet werden. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Schlagschraubernuss am Abtriebsvierkant. Die Abstützung des Drehmomentvervielfachers erfolgt über einen Reaktionsarm, der sich gegen einen stabilen Anschlag abstützt.
Jeder Satz wird mit zwei Reaktionsarmen geliefert – einem geraden und einem abgewinkelten –, um unterschiedliche Einbausituationen und Zugangsbedingungen vor Ort abzudecken. Zusätzlich ist ein Ersatz-Antriebsvierkant enthalten. Die Lieferung erfolgt in einem robusten, leicht transportierbaren Kunststoffkoffer.
Spezifikationen:
• MC.130B:
• Maximales Eingangsdrehmoment: 260 Nm
• Maximales Ausgangsdrehmoment: 1.300 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 5:1
• Antriebsvierkant Eingang: 1/2"
• Abtriebsvierkant: 3/4"
• Kopfdurchmesser: 106 mm
• Kopfhöhe: 126 mm
• Länge bis Reaktionsarm: 263 mm
• Gesamthöhe: 180 mm
• Gesamtlänge: 396 mm
• Gewicht: 3,8 kg
• MC.270B:
• Maximales Eingangsdrehmoment: 540 Nm
• Maximales Ausgangsdrehmoment: 2.700 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 5:1
• Antriebsvierkant Eingang: 3/4"
• Abtriebsvierkant: 1"
• Kopfdurchmesser: 106 mm
• Kopfhöhe: 128 mm
• Länge bis Reaktionsarm: 263 mm
• Gesamthöhe: 186 mm
• Gesamtlänge: 396 mm
• Gewicht: 3,8 kg
• Lieferumfang:
• 2 Reaktionsarme (gerade und abgewinkelt)
• 1 Ersatz-Antriebsvierkant (schwarzer Durchsteckstift)
• Herstellergarantie: 3 Jahre
Eigenschaften:
Die Drehmomentvervielfacher der Serie MC.B nutzen eine feste Übersetzung von 5:1, um hohe Drehmomente mit einem vergleichsweise niedrigen Eingangsdrehmoment zu erzeugen. Sie können in Kombination mit einem Drehmomentschlüssel oder einer Ratsche verwendet werden. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Schlagschraubernuss am Abtriebsvierkant. Die Abstützung des Drehmomentvervielfachers erfolgt über einen Reaktionsarm, der sich gegen einen stabilen Anschlag abstützt.
Jeder Satz wird mit zwei Reaktionsarmen geliefert – einem geraden und einem abgewinkelten –, um unterschiedliche Einbausituationen und Zugangsbedingungen vor Ort abzudecken. Zusätzlich ist ein Ersatz-Antriebsvierkant enthalten. Die Lieferung erfolgt in einem robusten, leicht transportierbaren Kunststoffkoffer.
Spezifikationen:
• MC.130B:
• Maximales Eingangsdrehmoment: 260 Nm
• Maximales Ausgangsdrehmoment: 1.300 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 5:1
• Antriebsvierkant Eingang: 1/2"
• Abtriebsvierkant: 3/4"
• Kopfdurchmesser: 106 mm
• Kopfhöhe: 126 mm
• Länge bis Reaktionsarm: 263 mm
• Gesamthöhe: 180 mm
• Gesamtlänge: 396 mm
• Gewicht: 3,8 kg
• MC.270B:
• Maximales Eingangsdrehmoment: 540 Nm
• Maximales Ausgangsdrehmoment: 2.700 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 5:1
• Antriebsvierkant Eingang: 3/4"
• Abtriebsvierkant: 1"
• Kopfdurchmesser: 106 mm
• Kopfhöhe: 128 mm
• Länge bis Reaktionsarm: 263 mm
• Gesamthöhe: 186 mm
• Gesamtlänge: 396 mm
• Gewicht: 3,8 kg
• Lieferumfang:
• 2 Reaktionsarme (gerade und abgewinkelt)
• 1 Ersatz-Antriebsvierkant (schwarzer Durchsteckstift)
• Herstellergarantie: 3 Jahre
Stärken
• Erhöhung des Ausgangsdrehmoments ohne Einsatz motorbetriebener Werkzeuge
• Flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen durch zwei mitgelieferte Reaktionsarme
• Komfortable Handhabung dank kompakter und leichter Bauweise
• Hohe Betriebssicherheit durch mitgelieferten Ersatz-Antriebsvierkant und 3 Jahre Herstellergarantie
• Einfacher Transport und sichere Aufbewahrung im robusten Kunststoffkoffer
• Flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen durch zwei mitgelieferte Reaktionsarme
• Komfortable Handhabung dank kompakter und leichter Bauweise
• Hohe Betriebssicherheit durch mitgelieferten Ersatz-Antriebsvierkant und 3 Jahre Herstellergarantie
• Einfacher Transport und sichere Aufbewahrung im robusten Kunststoffkoffer
Anwendungen
Die Drehmomentvervielfacher MC.B eignen sich ideal für Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Transportern und Nutzfahrzeugen. Sie werden insbesondere zum Anziehen und Lösen von Radmuttern, Fahrwerksverschraubungen sowie strukturellen Verbindungselementen eingesetzt, bei denen hohe Drehmomente erforderlich sind.
Typische Einsatzbereiche sind Nutzfahrzeugwerkstätten, Servicezentren für Fahrzeugflotten sowie spezialisierte Betriebe für Industrie- und Schwerlastfahrzeuge.
Darüber hinaus kommen diese Drehmomentwerkzeuge auch im Bauwesen, in der Land- und Forstwirtschaft sowie in weiteren Industriebereichen zum Einsatz, in denen groß dimensionierte Schraubverbindungen mit hohen Anzugsdrehmomenten montiert oder gelöst werden müssen. Die beiden mitgelieferten Reaktionsarme ermöglichen zudem den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen, beispielsweise unter Fahrzeugen oder in engen Zwischenräumen rund um Achsen und Hinterachsen, ohne zusätzliches Spezialwerkzeug.
Typische Einsatzbereiche sind Nutzfahrzeugwerkstätten, Servicezentren für Fahrzeugflotten sowie spezialisierte Betriebe für Industrie- und Schwerlastfahrzeuge.
Darüber hinaus kommen diese Drehmomentwerkzeuge auch im Bauwesen, in der Land- und Forstwirtschaft sowie in weiteren Industriebereichen zum Einsatz, in denen groß dimensionierte Schraubverbindungen mit hohen Anzugsdrehmomenten montiert oder gelöst werden müssen. Die beiden mitgelieferten Reaktionsarme ermöglichen zudem den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen, beispielsweise unter Fahrzeugen oder in engen Zwischenräumen rund um Achsen und Hinterachsen, ohne zusätzliches Spezialwerkzeug.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7365 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 480x275x110 mm |
| Gewicht der Verpackung | 7453 g |
| Einspannmoment | 1300 N.m |
| Eingangsvierkant | 3/4 '' |
| Ausgangsvierkant | 1/2 '' |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Durchmesser | 106 mm |
| Länge | 396 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.783,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.121,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage