DVV-13ZG Drehmomentvervielfältiger-Garnitur DREMOPLUS ALU 1300 Nm

Drehmomentvervielfältiger-Garnitur DREMOPLUS ALU 1300 Nm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:DVV-13ZG
Rubix:1246529
Hersteller:2653389
EAN:4010886934555
DVV-13ZG Drehmomentvervielfältiger-Garnitur DREMOPLUS ALU 1300 Nm

Technische Zusammenfassung

Einspannmoment1300 N.m
Eingangsvierkantingangsvierkant: 1/2' ''
Ausgangsvierkantuitgangsvierkant: 3/4' ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DVV-13ZG Drehmomentvervielfältiger-Garnitur DREMOPLUS ALU 1300 Nm


Besonders geeignet für: Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Ausführung: Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen, Mit einstufigem Planetengetriebe, Gehäuse aus Hochleistungsaluminium, Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl, Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall, Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5, Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz, In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen, 1 Modell mit maximaler Belastung im Bereich bis 1300 Nm, Das Set enthält drei verschiedene Kraftschraubereinsätze 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring, Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
Besonders geeignet für:, Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Ausführung:

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3000 g
Einspannmoment1300 N.m
Eingangsvierkantingangsvierkant: 1/2' ''
Ausgangsvierkantuitgangsvierkant: 3/4' ''
Gewicht3 kg
Durchmesser80 mm
Länge133 mm
Zolltarifcode82041100
1.415,93 exkl. MwSt.
/ Stück
1.684,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage