NP.100B Drehmomentvervielfaeltiger 1000 Nm
Sätze mit Drehmomentmultiplikator
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:NP.100B
Rubix:3716203
EAN:3148518184359





Technische Zusammenfassung
| Einspannmoment | 1000 N.m |
|---|---|
| Eingangsvierkant | 1/2'' '' |
| Ausgangsvierkant | 3/4'' '' |
Produktdetails : NP.100B Drehmomentvervielfaeltiger 1000 Nm
Die Drehmomentvervielfältiger der Facom Serie NP.B ermöglichen hohe Anzugs- und Lösemomente ohne externe Energiequelle. Die Baureihe umfasst vier Modelle (NP.100B, NP.200B, NP.300B und NP.600B) mit Ausgangsdrehmomenten von 1.000 bis 6.000 Nm. Jedes Werkzeug wird mit zwei Reaktionsarmen sowie einem Ersatz-Antriebsvierkant geliefert.
Eigenschaften:
Die Drehmomentvervielfältiger NP.B arbeiten nach einem rein mechanischen Prinzip und benötigen weder elektrische, pneumatische noch hydraulische Energie. Das konstante Übersetzungsverhältnis von 25:1 gewährleistet eine präzise und gleichbleibende Übertragung zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehmoment.
Ein integrierter Eingangsdrehmomentbegrenzer schützt den Mechanismus zuverlässig vor Überlastung. Das Rücklaufsperrsystem sorgt während des Einsatzes für zusätzliche Stabilität und Kontrolle. Der 1/2"-Innenvierkant (12,7 mm) ermöglicht die Verwendung mit Knarren für das Voranziehen sowie mit Drehmomentschlüsseln für präzise Verschraubungen. Der interne Mechanismus ist lebensdauergeschmiert und erfordert keine besondere Wartung.
Zum Lieferumfang gehören zwei Reaktionsarme (gerade und abgewinkelt), ein Ersatz-Antriebsvierkant sowie ein Konformitätszertifikat. Dieses bestätigt, dass jeder Drehmomentvervielfältiger gemäß den Herstellervorgaben geprüft wurde, bevor er ausgeliefert wird.
Sicherheitshinweis:
Für einen sicheren Betrieb dürfen ausschließlich MPACT-Steckschlüsseleinsätze verwendet werden. Der Einsatz von Schlagschraubern oder anderen Schlagwerkzeugen in Verbindung mit dem Drehmomentvervielfältiger ist nicht zulässig.
Spezifikationen:
• NP.100B
• Eingangsdrehmoment: 100 Nm
• Ausgangsdrehmoment: 1.000 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 25:1
• Abtriebsvierkant: 3/4"
• Ø: 72 mm
• A: 174 mm
• B: 165 mm
• C: 218 mm
• D: 201 mm
• Gewicht: 3,0 kg
• NP.200B
• Eingangsdrehmoment: 200 Nm
• Ausgangsdrehmoment: 2.000 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 25:1
• Abtriebsvierkant: 1"
• Ø: 72 mm
• A: 174 mm
• B: 165 mm
• C: 218 mm
• D: 201 mm
• Gewicht: 3,0 kg
• NP.300B
• Eingangsdrehmoment: 300 Nm
• Ausgangsdrehmoment: 3.000 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 25:1
• Abtriebsvierkant: 1"
• Ø: 108 mm
• A: 224 mm
• B: 141 mm
• C: 285 mm
• D: 195 mm
• Gewicht: 7,0 kg
• NP.600B
• Eingangsdrehmoment: 600 Nm
• Ausgangsdrehmoment: 6.000 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 25:1
• Abtriebsvierkant: 1 1/2"
• Ø: 119 mm
• A: 271 mm
• B: 154 mm
• C: 351 mm
• D: 213 mm
• Gewicht: 10,6 kg
• Allgemeine Informationen (für alle Modelle):
• Innenvierkant für Antrieb: 1/2" (12,7 mm)
• Lieferumfang: 2 Reaktionsarme (gerade und abgewinkelt) + 1 Ersatz-Antriebsvierkant
• Garantie: 3 Jahre
Eigenschaften:
Die Drehmomentvervielfältiger NP.B arbeiten nach einem rein mechanischen Prinzip und benötigen weder elektrische, pneumatische noch hydraulische Energie. Das konstante Übersetzungsverhältnis von 25:1 gewährleistet eine präzise und gleichbleibende Übertragung zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehmoment.
Ein integrierter Eingangsdrehmomentbegrenzer schützt den Mechanismus zuverlässig vor Überlastung. Das Rücklaufsperrsystem sorgt während des Einsatzes für zusätzliche Stabilität und Kontrolle. Der 1/2"-Innenvierkant (12,7 mm) ermöglicht die Verwendung mit Knarren für das Voranziehen sowie mit Drehmomentschlüsseln für präzise Verschraubungen. Der interne Mechanismus ist lebensdauergeschmiert und erfordert keine besondere Wartung.
Zum Lieferumfang gehören zwei Reaktionsarme (gerade und abgewinkelt), ein Ersatz-Antriebsvierkant sowie ein Konformitätszertifikat. Dieses bestätigt, dass jeder Drehmomentvervielfältiger gemäß den Herstellervorgaben geprüft wurde, bevor er ausgeliefert wird.
Sicherheitshinweis:
Für einen sicheren Betrieb dürfen ausschließlich MPACT-Steckschlüsseleinsätze verwendet werden. Der Einsatz von Schlagschraubern oder anderen Schlagwerkzeugen in Verbindung mit dem Drehmomentvervielfältiger ist nicht zulässig.
Spezifikationen:
• NP.100B
• Eingangsdrehmoment: 100 Nm
• Ausgangsdrehmoment: 1.000 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 25:1
• Abtriebsvierkant: 3/4"
• Ø: 72 mm
• A: 174 mm
• B: 165 mm
• C: 218 mm
• D: 201 mm
• Gewicht: 3,0 kg
• NP.200B
• Eingangsdrehmoment: 200 Nm
• Ausgangsdrehmoment: 2.000 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 25:1
• Abtriebsvierkant: 1"
• Ø: 72 mm
• A: 174 mm
• B: 165 mm
• C: 218 mm
• D: 201 mm
• Gewicht: 3,0 kg
• NP.300B
• Eingangsdrehmoment: 300 Nm
• Ausgangsdrehmoment: 3.000 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 25:1
• Abtriebsvierkant: 1"
• Ø: 108 mm
• A: 224 mm
• B: 141 mm
• C: 285 mm
• D: 195 mm
• Gewicht: 7,0 kg
• NP.600B
• Eingangsdrehmoment: 600 Nm
• Ausgangsdrehmoment: 6.000 Nm
• Übersetzungsverhältnis: 25:1
• Abtriebsvierkant: 1 1/2"
• Ø: 119 mm
• A: 271 mm
• B: 154 mm
• C: 351 mm
• D: 213 mm
• Gewicht: 10,6 kg
• Allgemeine Informationen (für alle Modelle):
• Innenvierkant für Antrieb: 1/2" (12,7 mm)
• Lieferumfang: 2 Reaktionsarme (gerade und abgewinkelt) + 1 Ersatz-Antriebsvierkant
• Garantie: 3 Jahre
Stärken
• Erreicht hohe Drehmomente ohne motorisierte Ausrüstung oder externe Energieversorgung
• Schützt den Antriebsmechanismus durch integrierten Eingangsdrehmomentbegrenzer vor Überlastung
• Verbessert die Kontrolle beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen durch integrierte Rücklaufsperre
• Flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen dank zwei mitgelieferter Reaktionsarme
• Wartungsarm durch lebensdauergeschmierten Mechanismus ohne zusätzliche Schmierung
• Hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit durch Ersatz-Antriebsvierkant und 3 Jahre Garantie
• Schützt den Antriebsmechanismus durch integrierten Eingangsdrehmomentbegrenzer vor Überlastung
• Verbessert die Kontrolle beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen durch integrierte Rücklaufsperre
• Flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen dank zwei mitgelieferter Reaktionsarme
• Wartungsarm durch lebensdauergeschmierten Mechanismus ohne zusätzliche Schmierung
• Hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit durch Ersatz-Antriebsvierkant und 3 Jahre Garantie
Anwendungen
Die Drehmomentvervielfältiger der Serie NP.B sind für Anwendungen konzipiert, bei denen große Schraubverbindungen mit hohen Drehmomenten angezogen oder gelöst werden müssen, ohne auf motorisierte Werkzeuge zurückzugreifen. Typische Einsatzbereiche sind die Instandhaltung von Infrastruktur, die Montage schwerer Stahlkonstruktionen, die Wartung industrieller Anlagen sowie die Installation von Großkomponenten.
Typische Branchen und Anwendungen sind:
• Industrielle Instandhaltung und Wartung von Pressen, Kompressoren und Getrieben
• Stahlbau und Behälterbau für die Montage von Flanschen, Rohrleitungen und Tragkonstruktionen
• Energieerzeugung und Energieversorgung, beispielsweise in Windkraft-, Wasserkraft- und petrochemischen Anlagen
• Nutzfahrzeug-, Baumaschinen- und Schwerlasttechnik für die Wartung von Achsen, Felgen und Antriebskomponenten
• Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Maschinenbau mit hohen Anforderungen an kontrollierte Schraubverbindungen und präzise Drehmomentübertragung
Typische Branchen und Anwendungen sind:
• Industrielle Instandhaltung und Wartung von Pressen, Kompressoren und Getrieben
• Stahlbau und Behälterbau für die Montage von Flanschen, Rohrleitungen und Tragkonstruktionen
• Energieerzeugung und Energieversorgung, beispielsweise in Windkraft-, Wasserkraft- und petrochemischen Anlagen
• Nutzfahrzeug-, Baumaschinen- und Schwerlasttechnik für die Wartung von Achsen, Felgen und Antriebskomponenten
• Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Maschinenbau mit hohen Anforderungen an kontrollierte Schraubverbindungen und präzise Drehmomentübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9236 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 595x385x365 mm |
| Gewicht der Verpackung | 9236 g |
| Einspannmoment | 1000 N.m |
| Eingangsvierkant | 1/2'' '' |
| Ausgangsvierkant | 3/4'' '' |
| Gewicht | 3 kg |
| Durchmesser | 72 mm |
| Länge | 174 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.785,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.884,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage