GN519.1-23-B10 Zylinderknopf, Montage durch Aufschlagen, Kunststoff
Zylinderknöpfe Montage durch Aufschlagen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 519.1-23-B10
Rubix:91892
Hersteller:519.1-23-B10






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn519.1-23-b10 zylinderknopf zum aufschlagen elesa |
Produktdetails : GN519.1-23-B10 Zylinderknopf, Montage durch Aufschlagen, Kunststoff
Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519.1 erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn519.1-23-b10 zylinderknopf zum aufschlagen elesa |
| Gewindedurchmesser | 23 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort