Referenzen
Elesa+Ganter:GN 626-32-B8-N
Rubix:316134
Hersteller:626-32-B8-N
EAN:4045525320390






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | neutraler drehknopf (form n) |
Produktdetails : GN626-32-B8-N Drehknopf, neutral, Kunsstoff
Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden; diese werden eingraviert und weiß ausgelegt. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | neutraler drehknopf (form n) |
| Gewindedurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
neutraler drehknopf (form n)