Referenzen
Elesa+Ganter:GN 626-27-B6-N
Rubix:118085
Hersteller:626-27-B6-N






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | gn626-27-b6-n drehknopf |
Produktdetails : GN626-27-B6-N Drehknopf, neutral, Kunsstoff
Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden; diese werden eingraviert und weiß ausgelegt. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 916 |
| Typ | gn626-27-b6-n drehknopf |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
gn626-27-b6-n drehknopf