K0247.1046 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.1046
Rubix:326082
EAN:4059245038077



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Typ | k0247.1046 novo.grip rändelknopf gr.1 m4 |
Dokumente
Produktdetails : K0247.1046 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelknopf mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Typ | k0247.1046 novo.grip rändelknopf gr.1 m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
k0247.1046 novo.grip rändelknopf gr.1 m4