Referenzen
Elesa+Ganter:GN 798-AL-18-M6
Rubix:360870
Hersteller:GN 798-AL-18-M6
EAN:4045525374850





Produktdetails : GN798-AL-18-M6 Drehbarer Zylindergriff
Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern, sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Länge | 56 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
