Referenzen
SMC:MRQBS32-40CB
Rubix:2325110
EAN:3618036368031

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | drehbarer zylinder |
Dokumente
Produktdetails : MRQBS32-40CB Hubschwenkeinheit
MRQ*32/40, Hub-Schwenkantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1660 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | drehbarer zylinder |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
667,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
794,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage