K0250.104 Pilzknopf, GR.1, Edelstahl
Pilzknöpfe mit Innengewinde, Stahl, Edelstahl oder Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0250.104
Rubix:115761
EAN:4059245054817



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Typ | k0250.104 pilzknopf gr.1 m4 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0250.104 Pilzknopf, GR.1, Edelstahl
Knöpfe dienen als Klemm-, Halte- und Befestigungselement. Erhältlich sind sie in verschiedenen Bauformen und Gewindegrößen. Knöpfe werden hauptsächlich für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten eingesetzt.
WERKSTOFF: Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium. | AUF ANFRAGE: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 32 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Typ | k0250.104 pilzknopf gr.1 m4 niro |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Typ
k0250.104 pilzknopf gr.1 m4 niro