C02470828 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - G1/4 Pneufit C

Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - G1/4 Pneufit C

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:C02470828
Rubix:95207
Hersteller:C02470828
C02470828 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - G1/4 Pneufit C
Technische Zusammenfassung
Werkstoffkunststoff (pbt)
Anschluss 1g1/4 (iso g) male
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C02470828 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 8 - G1/4 Pneufit C


DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 8 - G1/4 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffkunststoff (pbt)
Anschluss 1g1/4 (iso g) male
Anschluss 28 mm (outside tube ø)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode74122000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,68 exkl. MwSt.
/ Stück
4,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std