840699 Winkel-Einschraubverschraubung drehbar AG m. O-Ring 8-G1/8

DREHBARE WINKEL-STECKVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840699
Rubix:3236154
EAN:3660338059971
840699 Winkel-Einschraubverschraubung drehbar AG m. O-Ring 8-G1/8

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/8
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840699 Winkel-Einschraubverschraubung drehbar AG m. O-Ring 8-G1/8


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Winkel-Einschraubverschraubung drehbar AG m. O-Ring 8-G1/8

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/8
Anschluss 28
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
50,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
60,33 € inkl. MwSt.