C01680648 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 6 - R1/2 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 6 - R1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01680648
Rubix:305290


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen nbr (vmq-frei); gewindekörper messing vernickelt; löse-/rückhaltering pom; greifring rostfreier stahl; kragenhülse zink-druckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauchanschluss 6 mm (push-in) |
Produktdetails : C01680648 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 6 - R1/2 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung Seitl 6 - R1/2 Pneufit C
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG SEITL 6 - R1/2 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen nbr (vmq-frei); gewindekörper messing vernickelt; löse-/rückhaltering pom; greifring rostfreier stahl; kragenhülse zink-druckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauchanschluss 6 mm (push-in) |
| Profil | pneufit® c |
| Anschluss 2 | gewinde r1/2 (iso r) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | drehbares t-einschraubstück (swivel side tee adaptor, weiblich) |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort