C01680438 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 4 - R3/8 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 4 - R3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01680438
Rubix:305144


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; nbr (vmq-frei); messing vernickelt; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss; chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø4 mm rohr außen (pneufit c) |
Produktdetails : C01680438 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 4 - R3/8 Pneufit C
Drehbare T-Einschraubverschraubung Seitl 4 - R3/8 Pneufit C
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG SEITL 4 - R3/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; nbr (vmq-frei); messing vernickelt; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss; chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø4 mm rohr außen (pneufit c) |
| Profil | pneufit® c |
| Anschluss 2 | r3/8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-steckverschraubung, drehbar, seitlich |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort