101680628 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 6 - G1/4 Pneufit

Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 6 - G1/4 Pneufit

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:101680628
Rubix:70108
Hersteller:101680628
101680628 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 6 - G1/4 Pneufit

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse), nbr-dichtungen (silikonfrei)
Anschluss 1tube ø 6 mm (push-in)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 101680628 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 6 - G1/4 Pneufit


Drehbare T-Einschraubverbindung Seitl 6 - G1/4 Pneufit
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERBINDUNG SEITL 6 - G1/4 PNEUFIT

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse), nbr-dichtungen (silikonfrei)
Anschluss 1tube ø 6 mm (push-in)
Profilschwenkbarer seitlicher t-stück-adapter (push-in/push-in-anschluss)
Anschluss 2male thread r 1/4 (bspt tapered)
Max. Temperatur80 °C
Zolltarifcode73079980
7,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen