Referenzen
SMC:CDRB1BW80-180S
Rubix:2209440
Hersteller:00018549
EAN:3618035791373

Dokumente
Produktdetails : CDRB1BW80-180S Schwenkantrieb
Drehmoment bis zu 150 Nm
Drehwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Viele Variationen der Wellenendenform (7 Typen)
Die Lage der Anschlüsse kann gewählt werden: Seitlicher oder axialer Anschluss
Direkt-/Fußbefestigung
Viele Optionen auf Bestellung erhältlich.
Drehwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Viele Variationen der Wellenendenform (7 Typen)
Die Lage der Anschlüsse kann gewählt werden: Seitlicher oder axialer Anschluss
Direkt-/Fußbefestigung
Viele Optionen auf Bestellung erhältlich.
C(D)RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 178x110x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2177 g |
| Typ | drehbarer aktuator |
| Zylinderhub | 180 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage