• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Dämpfungsplatten
    7. 3210017715 Drahtkorb T 430 mm

    3210017715 Drahtkorb T 430 mm

    Drahtkorb T 430 mm

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9900008294
    Rubix:1096675
    3210017715 Drahtkorb T 430 mm
    3210017715 Drahtkorb T 430 mm
    3210017715 Drahtkorb T 430 mm
    brand logo

    Produktdetails : 3210017715 Drahtkorb T 430 mm


    Drahtkorb

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    126,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    150,81 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210017475 PL-Schlitzplatte RAL 5010,495x457mm3210017385 Lochplatte 1486x457 mm anthrazitgrau RAL3210017370 Lochplatte 1981x457 mm lichtgrau RAL 7033210017340 Lochplatte 991x457 mm purpurrot RAL 30043210014395 Spanplattenboden 1825x800x383210017495 Rack plus mobil unbestückt RAL 70353210017375 Lochplatte 495x457 mm anthrazitgrau RAL73110021460 ArbplamattYOGALINEIsogerieftB100cmxmax.L10mZuschnlfdm3210017710 Drahtkorb T 330 mm3210017425 PL-Schlitzplatte RAL 3004,1486x457mm3210017350 Lochplatte 1981x457 mm purpurrot RAL 3003110021455 ArbplamattYOGALINEIsogl.B100cmxmax.L10mZuschnlfdm3210017470 Schlitzplatte 1981x457 mm anthrazitgrau3210017390 Lochplatte 1981x457 mm anthrazitgrau RAL3110020950 ESD-Ableitkabel gelbschwarz
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap