• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Dämpfungsplatten
    7. 3210017710 Drahtkorb T 330 mm

    3210017710 Drahtkorb T 330 mm

    Drahtkorb T 330 mm

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9900008293
    Rubix:1096660
    3210017710 Drahtkorb T 330 mm
    3210017710 Drahtkorb T 330 mm
    3210017710 Drahtkorb T 330 mm
    brand logo

    Produktdetails : 3210017710 Drahtkorb T 330 mm


    Drahtkorb

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    119,94 € exkl. MwSt.
    / Stück
    142,73 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210017445 Schlitzplatte 1486x457 mm grau RAL 70353210017345 Lochplatte 1486x457 mm purpurrot RAL 3003210017335 Lochplatte 495x457 mm purpurrot RAL 30043210017430 PL-Schlitzplatte RAL 3004,1981x457mm3210017370 Lochplatte 1981x457 mm lichtgrau RAL 7033210017365 Lochplatte 1486x457 mm lichtgrau RAL 7033210017440 Schlitzplatte 991x457 mm grau RAL 70353210017355 Lochplatte 495x457 mm lichtgrau RAL 70353210017520 PL-Adapter 1 für 1 Schlitz3210017380 Lochplatte 991x457 mm anthrazitgrau RAL73210017450 Schlitzplatte 1981x457 mm grau RAL 70353210017405 Lochplatte 1486x457 mm enzianblau RAL 503110021460 ArbplamattYOGALINEIsogerieftB100cmxmax.L10mZuschnlfdm3210017485 PL-Schlitzplatte RAL 5010,1486x457mm3210017420 PL-Schlitzplatte RAL 3004,991x457mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap