3110021460 ArbplamattYOGALINEIsogerieftB100cmxmax.L10mZuschnlfdm
Isolierm. 4,5 mm gerieft 100x max. 1000 cm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:9900020896
Rubix:1109007
EAN:4260061891856
Produktdetails : 3110021460 ArbplamattYOGALINEIsogerieftB100cmxmax.L10mZuschnlfdm
Isoliermatte Yoga Flat Iso und Line Iso • Geeignet für Elektro-Arbeitsräume, Lagerräume und Montageplätze • Geprüft DIN EN 60243-1 (VDE 0303) • Empfohlene Arbeitsspannung: 36000 V • Prüfspannung: 50000 V • Verarbeitung: leicht zu verlegen/zu schneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar • Material: 100 % Kautschuk • Trockenbereiche • Elektro-Isolation • Geringe Abnutzung • DIN EN 60243-1 (VDE 0303) • Rollenware Lieferung: In ganzen Rollen oder als Zuschnitt.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,50 € exkl. MwSt.
/ Meter
104,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen



