783 (BAHCO) Drahtbürste (Stahl) f. Bremsen

Drahtbürste (Stahl) f. Bremsen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:783
Rubix:1308060
EAN:7311518276034
783 (BAHCO) Drahtbürste (Stahl) f. Bremsen

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 783 (BAHCO) Drahtbürste (Stahl) f. Bremsen


Die Bahco Drahtbürste 783 ist für Reinigungsarbeiten an Bremskomponenten konzipiert. Sie ermöglicht das Entfernen von Rückständen auf Bremsscheiben und -trommeln bei Wartungsarbeiten.

Eigenschaften:
Die Bahco Drahtbürste ist speziell für die Reinigung von Bremsscheiben und -trommeln ausgelegt. Die zwei Reihen aus Edelstahlborsten sorgen für eine effektive mechanische Entfernung von Ablagerungen sowie Rückständen von Bremsbacken und -belägen. Der ergonomisch geformte Kunststoffgriff unterstützt eine sichere und stabile Handhabung bei Wartungsarbeiten.

Spezifikationen:
• Bahco Referenz: 783
• Gesamtlänge: 223 mm
• Bürstenlänge: 95 mm
• Gewicht: 65 g
• Borstentyp: Edelstahl
• Anzahl der Borstenreihen: 2
• Griffmaterial: Kunststoff

Stärken

• Unterstützt die gezielte Reinigung von Bremsscheiben und -trommeln
• Erleichtert das Entfernen von Rückständen dank Edelstahlborsten

Anwendungen

Die Bahco Drahtbürste wird bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Bremssystemen eingesetzt. Sie wird häufig in Kfz-Werkstätten, Nutzfahrzeugwerkstätten sowie Motorradwerkstätten zur Reinigung von Bremsscheiben und -trommeln verwendet. Darüber hinaus eignet sie sich für mechanische Einsatzbereiche, in denen eine gezielte manuelle Bearbeitung von Metalloberflächen erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Länge223 mm
Zolltarifcode82041100
14,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen