DPZJ-25-40-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

DPZ Doppelkolbenzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DPZJ-25-40-P-A-KF-S2
Rubix:427655
Hersteller:162119
EAN:4052568130541
DPZJ-25-40-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ

Technische Zusammenfassung

Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPZJ-25-40-P-A-KF-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ


Doppelkolbenzylinder DPZJ-25-40-P-A-KF-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZJ-25-40-P-A-KF-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1572 g
Typdoppelkolbenzylinder (twin) dpz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
906,47 exkl. MwSt.
/ Stück
1.078,70 inkl. MwSt.