CD85E20-250-B ISO-Zylinder

Doppeltwirkende Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CD85E20-250-B
Rubix:2321370
CD85E20-250-B ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub250 mm
Typluftzylinder

Produktdetails : CD85E20-250-B ISO-Zylinder


Ein einzigartiges Design der Stangenpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so, dass der C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet ist. Mit abriebfesten Packungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet die C85 eine außergewöhnliche Lebensdauer.

Stärken

-Doppeltwirkende, einfachwirkende, gepresste Zylinder
Automatisch schaltbar

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub250 mm
Typluftzylinder
68,12 exkl. MwSt.
/ Stück
81,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage