Referenzen
SMC:RSDQA40-25DZ
Rubix:3078111
Hersteller:01801812
Produktdetails : RSDQA40-25DZ Stopperzylinder
Die Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Höhe, der sich durch seine Langlebigkeit und sein geringes Losbrechverhalten auszeichnet. Die Baureihe RSG ist ein höhenverstellbarer Stopperzylinder. Er kann je nach dem zum Anhalten des Werkstücks erforderlichen Abstand angehoben oder abgesenkt werden. Der Schwerlast-Stoppzylinder RSH ist speziell für den Einsatz an Förderstrecken oder anderen Anwendungen konzipiert, die eine externe Stoppvorrichtung erfordern.
Stärken
-Stopperzylinder mit fester Höhe
Doppelwirkend und einfachwirkend erhältlich
Bohrungsgrößen: 12mm bis 50mm
Hubbereich: 10mm bis 30mm
Automatisch schaltbar
Doppelwirkend und einfachwirkend erhältlich
Bohrungsgrößen: 12mm bis 50mm
Hubbereich: 10mm bis 30mm
Automatisch schaltbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stopfen zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
