MGZR80TF-200 Hochleistungszylinder
Doppelt angetriebener Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MGZR80TF-200
Rubix:3064534
Hersteller:MGZR80TF-200

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Typ | nicht rotierender doppelkraftzylinder |
Dokumente
Produktdetails : MGZR80TF-200 Hochleistungszylinder
MGZR, Hochleistungszylinder, nicht verdrehgesichert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13600 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Typ | nicht rotierender doppelkraftzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.238,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.474,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen