Referenzen
Metabo:604220000
Rubix:3104337
Hersteller:604220000
EAN:4061792226050
Produktdetails : 8310400065 Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus
Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus
Für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
Integriertes LED-Licht
Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen
Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms
Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms
Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen
Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung
Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall. Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen










