8310400050 DS 150 Doppelschleifmaschine

Doppelschleifmaschine

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:604150000
Rubix:3111398
Hersteller:604150000
EAN:4061792225961
604150000 DS 150 Doppelschleifmaschine

Technische Zusammenfassung

Spannung240 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8310400050 DS 150 Doppelschleifmaschine


Robuste Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratungsarbeiten
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Motor für einphasigen Wechselstrom
Werkstückstützen werkzeuglos verstellbar
Große Schutzscheiben zum Augenschutz
Vibrationsdämpfende Gummifüße für festen Stand

Mit:
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Schutzscheiben, Werkstückstütze
Doppelschleifmaschine DS 150 M

Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
Produkteigenschaften:

  • Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
  • Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
  • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
  • Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser
    Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage

  • Stärken

    Robuste Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratungsarbeiten|Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor|Motor für einphasigen Wechselstrom|Werkstückstützen werkzeuglos verstellbar|Große Schutzscheiben zum Augenschutz|Vibrationsdämpfende Gummifüße für festen Stand

    Technische Informationen


    Attribute
    Spannung240 V
    Raddurchmesser150 mm
    Leerlaufdrehzahl2980 rpm
    Leistung370 W
    128,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    152,62 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std