8310400060 Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus 400V
Doppelschleifmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:604210000
Rubix:3163687
Hersteller:604210000
EAN:4061792226043

Produktdetails : 8310400060 Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus 400V
Besonders leistungsstarke Maschine mit Drehstrommotor für anspruchsvolle Anwendungen
Zum Schleifen/Schruppen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen
Geeignet für den Einsatz runder Stahlbürsten beim Entfernen von Rost
Integrierte Lampe für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Große kippbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Rille zum Schärfen von Schweißnadeln
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Perfektes ruhiges Laufverhalten und hohe Standzeit der Scheiben durch den qualitativ hochwertigen Befestigungsflansch
Absauganschlüsse an beiden Seiten, geeignet für alle gängigen Anschlussmuffen
Wiederanlaufschutz: verhindert das unbeabsichtigte Starten der Maschine nach Stromunterbrechung
Werkstückstützen werkzeuglos verstellbar
Mit:
Normalkorund-Schleifsteine 36 P und 60 N, Schutzspritzgläser, Werkstückstütze, Inbusschlüssel
Zum Schleifen/Schruppen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen
Geeignet für den Einsatz runder Stahlbürsten beim Entfernen von Rost
Integrierte Lampe für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Große kippbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Rille zum Schärfen von Schweißnadeln
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Perfektes ruhiges Laufverhalten und hohe Standzeit der Scheiben durch den qualitativ hochwertigen Befestigungsflansch
Absauganschlüsse an beiden Seiten, geeignet für alle gängigen Anschlussmuffen
Wiederanlaufschutz: verhindert das unbeabsichtigte Starten der Maschine nach Stromunterbrechung
Werkstückstützen werkzeuglos verstellbar
Mit:
Normalkorund-Schleifsteine 36 P und 60 N, Schutzspritzgläser, Werkstückstütze, Inbusschlüssel
Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
Große, neigbare und werkzeuglos verstellbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln
Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen
Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Besonders drehmomentstarke Maschine z um Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Stärken
Besonders leistungsstarke Maschine mit Drehstrommotor für anspruchsvolle Anwendungen|Zum Schleifen/Schruppen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen|Geeignet für den Einsatz runder Stahlbürsten beim Entfernen von Rost|Integrierte Lampe für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs|Große kippbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Rille zum Schärfen von Schweißnadeln|Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor|Perfektes ruhiges Laufverhalten und hohe Standzeit der Scheiben durch den qualitativ hochwertigen Befestigungsflansch|Absauganschlüsse an beiden Seiten, geeignet für alle gängigen Anschlussmuffen|Wiederanlaufschutz: verhindert das unbeabsichtigte Starten der Maschine nach Stromunterbrechung|Werkstückstützen werkzeuglos verstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 415 V |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 2980 rpm |
| Leistung | 750 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std












