MS1700609 Doppelschlauchtülle reduzierend, für Schlauch LW 6,9 mm, MS
Doppelschlauchtülle
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:MS1700609
Rubix:1611105
Hersteller:136274
EAN:4047322503990

Produktdetails : MS1700609 Doppelschlauchtülle reduzierend, für Schlauch LW 6,9 mm, MS
Doppelschlauchtülle reduzierend, für Schlauch LW 6,9 mm, Messing CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | doppelschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
