SFR 23-10180 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 180,0 mm
Rohrnippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:SFR 23-10180
Rubix:1424603
Hersteller:113247
EAN:4047322347464

Dokumente
Produktdetails : SFR 23-10180 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 180,0 mm
Rohrnippel 23. Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus. Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Typ | rohrnippel |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
