TFK 180-10 Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 1, schwarzer TG feuerverz.
Kreuzstück 180
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFK 180-10
Rubix:800007
Hersteller:113011
EAN:4047322251990

Dokumente
Produktdetails : TFK 180-10 Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 1, schwarzer TG feuerverz.
Kreuzstück nach DIN EN 10242 (vormals 2950) / Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. / Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. / Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. / Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 295 g |
|---|---|
| Typ | kreuzstück 180 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
