Satz Schraubenschlüssel Gedore 4-12, Anzahl Elemente: 12 | Endbearbeitung: Verchromt

Doppelringschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:4-12
Rubix:1242416
Hersteller:6062000
EAN:4010886606209
4-12 Doppelringschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4-12 Doppelringschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm


Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
• Inhalt 12-teilig: No. 4 6x7  8x9  10x11  12x13  14x15  16x17  18x19  20x22  21x23  24x26  25x28  27x32 mm, • Metrisch, mit ungleichen Schlüsselweiten, • Flache Ausführung, • Mit dünnwandigen Ringen, • UD-Profil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1549 g
Anzahl Elemente12
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,69 exkl. MwSt.
/ Stück
217,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage