Schrägkugellager Timken 5407W BR, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 44.45 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5407W BR
Rubix:844039
EAN:0087796043954


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 44,45 mm |
Produktdetails : 5407WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Timken Fafnir Doppelreihiges Schrägkugellager 5407WBR für kombinierte radiale und axiale Belastungen. Maße: 35x100x44,45 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 44,45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 5400 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 84500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 115700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage