Schrägkugellager Timken 5318WBR, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 73.02 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5318WBR
Rubix:843984
EAN:0087796068162
5318WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite73,02 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5318WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Doppelreihiges Schrägkugellager Timken Fafnir 5318WBR für hohe radiale und axiale Steifigkeit. Mit Gummidichtung und Kontaktwinkel 20°.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite73,02 mm
Lagerspielcn
Dichtungeine gummidichtung
Seriemedium 5300 series
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Druckwinkel20 °
Bohrung90 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r308000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr333000 N
Zolltarifcode84821090
773,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
920,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an