Schrägkugellager Timken 5314WBR, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 63.5 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5314WBR
Rubix:843952
EAN:0087796068117
5314WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5314WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Timken 5314WBR (FAFNIR) ist ein offenes, doppelreihiges Schrägkugellager mit 70×150×63,5 mm und Kontaktwinkel 20°.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite63,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht5,36 kg
Referenzdrehzahl3000 rpm
Grenzdrehzahl4000 rpm
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Bohrunggerade bohrung (70 mm)
Statische Tragzahl, radial - C0r195000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr239000 N
Zolltarifcode84821090
409,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
486,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an