Schrägkugellager Timken 5309W C1, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.675 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5309W C1
Rubix:843940
EAN:0087796043855
5309WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,675 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5309WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,675 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,433 kg
Grenzdrehzahl4140 rpm
Druckwinkel30 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r81000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr106000 N
Zolltarifcode84821090
161,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an