Schrägkugellager Timken 5309K C3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.675 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5309K C3
Rubix:843939
EAN:0087796043831


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,675 mm |
Produktdetails : 5309KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39,675 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,433 kg |
| Grenzdrehzahl | 4110 rpm |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 87000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage