Schrägkugellager Timken 5308W C1, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.525 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5308W C1
Rubix:843936
EAN:0087796043800
5308WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5308WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite36,525 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,139 kg
Druckwinkel30 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r66600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr90600 N
Zolltarifcode84821090
141,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an