Schrägkugellager Timken 5305KG, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5305KG
Rubix:843927
EAN:0087796043671


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 5305KG (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager zweireihig (5305KG) mit offener Bauart und 20° Kontaktwinkel. Abmessungen 25×62×25,4 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 5300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,376 kg |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Bohrung | 25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage