Schrägkugellager Timken 5305K, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5305K
Rubix:843926
EAN:0087796043664


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 5305K (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Timken Fafnir 5305K ist ein doppelreihiges Schrägkugellager für präzise, stabile Lagerungen. Geeignet für Anwendungen, in denen kombinierte Belastungen zuverlässig abgeführt werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 5300er serie |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | nylon |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Wärmestabilisierung | temperaturbereich -50 bis +120 °c |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Bohrung | 25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage